text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Abrasive disc 150 GLS51


Advantages: Universal abrasive disc for metalworking and woodworking - Uniform surface scratch pattern - Available in many grit sizes and dimensions - Set discs: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120 - Set strips: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120

Cikkszám 1N908327
Átmérő 150
Típus Lemez
Alkatrészek száma 6
Vízálló Nem
A hordozó anyaga Papír
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 150
Típus Lemez
Alkatrészek száma 6
Vízálló Nem
A hordozó anyaga Papír
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Granulálás 40 - 120
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas üveghez Nem
Perforációval a porelszíváshoz Igen
Horgos rögzítés Igen
Alkalmas töltőanyaghoz Igen
Márka Klingspor
Model PS 22 K
Type Abrasive Paper Set

Leírás

Advantages: Universal abrasive disc for metalworking and woodworking - Uniform surface scratch pattern - Available in many grit sizes and dimensions - Set discs: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120 - Set strips: Assortments in two pieces grit 40, two pieces grit 80 and two pieces grit 120

Cikkszámok

Cikkszám 1N908327
EAN 4014855196364
UBB 500513244110
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 319072
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.