text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor A 960 TZ Special vágótárcsa dm125x1mm egyenes rozsdamentes acél furat 22,23 mm


Short cutting times and a long service life. Low thermal load. Low burr formation. Optimised bond system for a much longer service life. Wide range of applications. 25 pieces packed in a box, for permanently high performance and protection against moisture. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszám 8O536415
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Tárcsa átmérője (mm) 125
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1
Maximális fordulatszám (1/min) 12200
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Márka Klingspor
Model A 960 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Short cutting times and a long service life. Low thermal load. Low burr formation. Optimised bond system for a much longer service life. Wide range of applications. 25 pieces packed in a box, for permanently high performance and protection against moisture. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám 8O536415
EAN 4014855206544
UBB 500513239599
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 322181
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.