Vágókorong
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
Durva Csiszoláó
Vágókorong
S1032.230.222
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
Klingspor A 46 TZ Special dm230x1,9mm egyenes rozsdamentes acél furat 22,23 mm Klingspor vágótárcsa 22,23 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Malá tvorba otřepů - Vysoce výkonný kotouč s velmi dobrou životností
Teljes leírás
Cikkszám
S1032.230.222
Alkalmazás
Vágás
Formája
Egyéb
Vastagság (mm)
1.9
Maximális fordulatszám (1/min)
6600
Tárcsa átmérője (mm)
230
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmazás
Vágás
Formája
Egyéb
Vastagság (mm)
1.9
Maximális fordulatszám (1/min)
6600
Tárcsa átmérője (mm)
230
Alkalmas fémekhez
Igen
Furatátmérő
22.23
Részecske típusa
Corundum
Model
A 46 TZ Special; Kronenflex
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Special disc for thin steel and stainless steel sheets. Hard bond. Cuts very easily. Energy saving. Low material consumption. Low burr formation. Bore 22.23 mm Ø
Cikkszámok
Cikkszám
S1032.230.222
EAN
4014855048953
UBB
500627135782
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
224084