text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Klingspor A 24 R Supra vágótárcsa dm180x3mm egyenes acél furat 22,23 mm


For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszám 5S806558
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 3
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Tárcsa átmérője (mm) 180
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 3
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Tárcsa átmérője (mm) 180
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Márka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Leírás

For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám 5S806558
EAN 4014855012497
UBB 500513234210
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13456
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.