text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor A 24 R Supra vágótárcsa dm115x2,5 mm eltolt acél furat 22,23 mm


For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszám 6H748279
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 2.5
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 2.5
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Tárcsa átmérője (mm) 115
Alkalmas öntöttvas csőhöz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Márka Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex

Leírás

For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám 6H748279
EAN 4014855020232
UBB 500513233899
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13466
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.