text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor érdesítő tárcsa A 46 N Supra dm115xT6mm offset, alumínium furat 22,23 mm


For the processing of aluminium. No clogging of the disc when used on NF metals. Optimal relationship between removal and wear. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszám 8Z033993
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Átmérő 115
Típus Lemez
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Átmérő 115
Típus Lemez
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Leírás

For the processing of aluminium. No clogging of the disc when used on NF metals. Optimal relationship between removal and wear. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám 8Z033993
EAN 4014855010486
UBB 500513288752
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6622
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.