text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor érdesítő tárcsa A 24 R Supra dm115xT6mm offset acél furat 22.23 mm

Külső beszállítótól elérhető

For machining steel. Also suitable for machining stainless steel. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszám 2W457915
Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 13300
Átmérő 115
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Klingspor
Árucikk kód 68042218
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Leírás

For machining steel. Also suitable for machining stainless steel. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám 2W457915
EAN 4014855010578
UBB 500513286939
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13401
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.