text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers without collar, with threaded pin Hegeszthető rozsdamentes acél 1.4301, edzett csap 6MM


Cikkszám
Márka Kipp
D1_MM 14
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4301
Info Anyag: Rozsdamentes acél, Persely 1.4301 hegeszthető. irányjelző csap 1.4034. Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be. A kinyúló menetes csapot speciális rögzítésekkel lehet ellátni. Ez a csap alkalmas a zárócsavar automatikus működtetésére is, pl. egy programozottan vezérelt pneumatikus hengerrel vagy távirányítással, egy Bowden-kábel segítségével. Az irányjelző csapok hegesztéséhez inert védőgázas hegesztést ajánlunk, TIG (AWI) hegesztő felszereléssel.
Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Kipp
D1_MM 14
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4301
Info Anyag: Rozsdamentes acél, Persely 1.4301 hegeszthető. irányjelző csap 1.4034. Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be. A kinyúló menetes csapot speciális rögzítésekkel lehet ellátni. Ez a csap alkalmas a zárócsavar automatikus működtetésére is, pl. egy programozottan vezérelt pneumatikus hengerrel vagy távirányítással, egy Bowden-kábel segítségével. Az irányjelző csapok hegesztéséhez inert védőgázas hegesztést ajánlunk, TIG (AWI) hegesztő felszereléssel.

Méretek

D 6
D1 14
D3 6
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 28
L3 43
L4 9

Cikkszámok

Cikkszám 58630.000.006
EAN 4059245017331
UBB 500689895299
UNSPSC 31162807
Gyártó cikksz K0347.03206

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.