text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with key ring, without locknut Metrikus finom menet Rozsdamentes acél 1.4305, nem edzett csap 6MM


Cikkszám
Márka Kipp
D1_MM 12
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4305
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 23.1
Info Anyag: Rozsdamentes acél. Menetes persely 1.4305. irányjelző csap 1.4034. Kulcstartó gyűrű, 1.4310, ragyogó.Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap eltávolításával állíthatunk be. A kulcstartó gyűrű alkalmas az irányjelző csap automatikus működtetésére, pl. egy programozottan vezérelt pneumatikus hengerrel vagy távirányítással, egy Bowden-kábel segítségével.
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Kipp
D1_MM 12
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4305
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 23.1
Info Anyag: Rozsdamentes acél. Menetes persely 1.4305. irányjelző csap 1.4034. Kulcstartó gyűrű, 1.4310, ragyogó.Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap eltávolításával állíthatunk be. A kulcstartó gyűrű alkalmas az irányjelző csap automatikus működtetésére, pl. egy programozottan vezérelt pneumatikus hengerrel vagy távirányítással, egy Bowden-kábel segítségével.
Árucikk kód 8466209800

Méretek

D 6
D1 12
D4 23
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 20
L2 8
L4 17
P 1.5
SW1 14

Cikkszámok

Cikkszám 58598.000.006
EAN 4059245014279
UBB 500689877479
UNSPSC 31162807
Gyártó cikksz K0342.13206

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.