text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers for thin-walled parts, non-lockout type Metrikus finom menet Acél 5.8, edzett csap, műanyag fogantyú Fekete oxidált 5MM


Cikkszám
Márka Kipp
Osztály 5.8
D1_MM 10
Anyag Acél
Felületkezelés Black Oxide
Menetek Metrikus finom menet
Info Anyag: 5.8 fokozatú acél. Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és fekete oxidált.Megjegyzés: Az irányjelző csapok különösen megfelelnek arra, hogy vékony falú szerelvényekben alkalmazzák őket. Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be.
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Kipp
Osztály 5.8
D1_MM 10
Anyag Acél
Felületkezelés Black Oxide
Menetek Metrikus finom menet
Info Anyag: 5.8 fokozatú acél. Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és fekete oxidált.Megjegyzés: Az irányjelző csapok különösen megfelelnek arra, hogy vékony falú szerelvényekben alkalmazzák őket. Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be.

Méretek

D 5
D1 10
D2 28
D3 10
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 15
F x 30° 1.3
H 5
L1 11.5
L2 13
L 46.5
P 1
SW1 17
SW2 14

Cikkszámok

Cikkszám 58727.000.005
EAN 4059245012220
UBB 500690055073
UNSPSC 31162807
Gyártó cikksz K0735.31105

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.