text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Rozsdamentes acél 1.4305, nem edzett csap, műanyag fogantyú 16MM


Cikkszám
Márka Kipp
D1_MM 24
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4305
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 277.7
Info Anyag: Rozsdamentes acél. Menetes persely 1.4305. irányjelző csap 1.4305. Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap nem edzett csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap kézzel történő eltávolításával állíthatunk be.
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Kipp
D1_MM 24
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4305
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 277.7
Info Anyag: Rozsdamentes acél. Menetes persely 1.4305. irányjelző csap 1.4305. Gombafejű gombos fogantyú, szürke fekete, hőre lágyuló műanyag.Változat: Az irányjelző csap nem edzett csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap kézzel történő eltávolításával állíthatunk be.
Árucikk kód

Méretek

D 16
D1 24
D2 40
F1 = springiness beginning in N 20
F2 = springiness end in N 46
F x 30° 3.2
H 16
L1 32
L2 18
L3 28
L 96
P 2
SW1 27
SW2 36

Cikkszámok

Cikkszám 58572.000.016
EAN 4059245010998
UBB 500689863438
UNSPSC 31162807
Gyártó cikksz K0338.12516

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.