text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Metrikus finom menet Rozsdamentes acél 1.4305, edzett csap, rozsdamentes acél fogantyú 3MM


Cikkszám
Márka Kipp
D1_MM 6
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4305
Menetek Metrikus finom menet
Info Anyag: Rozsdamentes acél Menetes persely 1.4305 irányjelző csap 1.4034 Gombafejű gombos fogantyú, 1.4305, elektropolírozott.Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be.
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Márka Kipp
D1_MM 6
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4305
Menetek Metrikus finom menet
Info Anyag: Rozsdamentes acél Menetes persely 1.4305 irányjelző csap 1.4034 Gombafejű gombos fogantyú, 1.4305, elektropolírozott.Változat: Az irányjelző csap edzett, csiszolt és ragyogó.Megjegyzés: Az irányjelző csapokat arra használják, hogy meggátolják a rögzített pozíció bármilyen elmozdulását az oldalirányú erők hatására. Új rögzítési pozíciót csak a csap manuális eltávolításával állíthatunk be.

Méretek

D 3
D1 6
D2 14
F1 = springiness beginning in N 4.5
F2 = springiness end in N 10
F x 30° 0.8
H 3.5
L1 12
L2 5
L3 10
L 34.5
P 0.75
SW1 8
SW2 10

Cikkszámok

Cikkszám 58681.000.003
EAN 4059245010011
UBB 500690010847
UNSPSC 31162807
Gyártó cikksz K0632.002903

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.