text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Ezüst Rozsdamentes acél 1.4308/1.4305 Elektrolitikusan polírozott / fényes M8X65X25


Article number
Márka Kipp
Színes Silver
D1_MM 18.5
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4308/1.4305
Felületkezelés Elektrolitosan polírozott
Menetek Metrikus menet
Packed per 2
Full Box only

Specifications

Márka Kipp
Színes Silver
D1_MM 18.5
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4308/1.4305
Felületkezelés Elektrolitosan polírozott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 102.4
Info Cikk: Precíziósan öntött fogantyú 1.4308. Egyéb acél részek 1.4305.Változat: Elektropolírozott fogantyú. A fém részek ragyogóak.
Árucikk kód 7318159590

Dimensions

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 32
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Fogak száma 20
L 25
X 8

Article numbers

Article number 58070.080.025
EAN 4059245099894
UBB 500689650082
UNSPSC 31162807
Manufacturer article nr  K0124.9208X25

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.