text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Ezüst Rozsdamentes acél 1.4308/1.4305 Elektrolitikusan polírozott / fényes M6X65X25


Artículo No.
Márka Kipp
Színes Silver
D1_MM 18.5
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4308/1.4305
Felületkezelés Elektrolitosan polírozott
Menetek Metrikus menet
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Márka Kipp
Színes Silver
D1_MM 18.5
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők 1.4308/1.4305
Felületkezelés Elektrolitosan polírozott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 101.6
Info Cikk: Precíziósan öntött fogantyú 1.4308. Egyéb acél részek 1.4305.Változat: Elektropolírozott fogantyú. A fém részek ragyogóak.
Árucikk kód 7318159590

Dimensiones

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 32
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Fogak száma 20
L 25
X 6

Números de artículo

Artículo No. 58070.060.025
EAN 4059245099825
UBB 500689649365
UNSPSC 31162807
Artículo del fabricante nr K0124.9206X25

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.