Mágneses fúrógépek
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
Elektromos szerszámok
Fúró gépek
Mágneses fúrógépek
4V873525
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
Diamond core drill DBE 352 42–352 mm 3000 W EIBENSTOCK
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4V873525
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
3000
A gép súlya (kg)
35
Max. átmérőjű magfúró száraz betonban (mm)
352
Max. átmérőjű magfúró szárazon téglafalban (mm)
352
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
230 - 230
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
3000
A gép súlya (kg)
35
Max. átmérőjű magfúró száraz betonban (mm)
352
Max. átmérőjű magfúró szárazon téglafalban (mm)
352
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
230 - 230
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
500 - 500
Üresjárati fordulatszám 3. fokozat (1/min)
1030 - 1030
Márka
Eibenstock
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4V873525
EAN
4026851012951
UBB
500582256524
UNSPSC
27112703
Gyártó cikksz
4000897047