text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos félgömbfejű facsavar DIN 7996-Z Rozsdamentes acél A4 4X30MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Info
  • DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 30 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Info
  • DIN 7998 szabvány szerinti facsavar menet.

Méretek

D (mm) 4
dk 8
ds 4
k 2.8
L (mm) 30
Kereszthornyok száma 2

Szabványok

NEN 2254
DIN 7996 Z
NF E25-603

Cikkszámok

Cikkszám 55866.040.030
EAN 8715494272773
UBB 500571878460
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.