Chemical resistant's
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
Kézvédelem
Chemical resistant's
73708KCL
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
KCL Vegyszerálló kesztyűk Méret 08
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
73708KCL
Szín
Zöld
Kialakítás
5 ujjú
Szigetelt
Nem
Vastagság (mm)
1.5
Minőségi osztály
Egyéb
Bevonat
Teljesen bevont
Anyag
NBR (nitril gumi)/pamut
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Zöld
Kialakítás
5 ujjú
Szigetelt
Nem
Vastagság (mm)
1.5
Minőségi osztály
Egyéb
Bevonat
Teljesen bevont
Anyag
NBR (nitril gumi)/pamut
A zárás típusa
Felhúzható
Szállítási típus
Pár
Hosszú változat
Nem
Csúszásgátló réteggel
Igen
Felületkezelés
Egyéb
Kesztyű mérete
8
Védelem a mechanikai kockázatok ellen
Igen
Védelem a vegyi kockázatok ellen
Igen
Mikroorganizmusok elleni védelem
Igen
Védelem a hő- és tűzveszély ellen
Nem
Védelem a hideg kockázatával szemben
Nem
Védelem a radioaktív szennyeződés kockázata ellen
Nem
Védelem az ionizáló sugárzás kockázata ellen
Nem
Bélelt
Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek)
Nem
Mandzsetta típusa
Kar hüvely
Márka
Kcl
Darabonkénti súly (g)
198
Model
Tricotril
Type
Chemical Protective Gloves
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
73708KCL
EAN
4008198773788
UBB
500620267087
UNSPSC
46181504
Gyártó cikksz
073708141X