text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Védőkesztyű méret 09


Article number 73209KCL
Szín Zöld
Kialakítás 5 ujjú
Szigetelt Nem
Vastagság (mm) 0.4
Minőségi osztály Egyéb
Bevonat Tenyérbevonatú
Anyag NBR (nitril gumi)
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Szín Zöld
Kialakítás 5 ujjú
Szigetelt Nem
Vastagság (mm) 0.4
Minőségi osztály Egyéb
Bevonat Tenyérbevonatú
Anyag NBR (nitril gumi)
A zárás típusa Felhúzható
Szállítási típus Pár
Hosszú változat Igen
Csúszásgátló réteggel Igen
Felületkezelés Egyéb
Kesztyű mérete 9
Védelem a mechanikai kockázatok ellen Igen
Védelem a vegyi kockázatok ellen Igen
Mikroorganizmusok elleni védelem Igen
Védelem a hő- és tűzveszély ellen Nem
Védelem a hideg kockázatával szemben Nem
Védelem a radioaktív szennyeződés kockázata ellen Nem
Védelem az ionizáló sugárzás kockázata ellen Nem
Bélelt Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Mandzsetta típusa Kar hüvely
Márka Kcl
Darabonkénti súly (g) 95
Model Camatril Velours
Type Chemical Protective Gloves

Article numbers

Article number 73209KCL
EAN 4008198773290
UBB 500620265834
UNSPSC 46181504
Manufacturer article nr  073209141E
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.