text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Védőkesztyű méret 09


Cikkszám 69209KCL
Szín Egyéb
Kialakítás 5 ujjú
Szigetelt Nem
Vastagság (mm) 3.5
Minőségi osztály Egyéb
Bevonat Tenyérbevonatú
Anyag Egyéb
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Kialakítás 5 ujjú
Szigetelt Nem
Vastagság (mm) 3.5
Minőségi osztály Egyéb
Bevonat Tenyérbevonatú
Anyag Egyéb
A zárás típusa Felhúzható
Szállítási típus Pár
Hosszú változat Nem
Csúszásgátló réteggel Nem
Felületkezelés Egyéb
Kesztyű mérete 9
Védelem a mechanikai kockázatok ellen Igen
Védelem a vegyi kockázatok ellen Nem
Mikroorganizmusok elleni védelem Nem
Védelem a hő- és tűzveszély ellen Nem
Védelem a hideg kockázatával szemben Igen
Védelem a radioaktív szennyeződés kockázata ellen Nem
Védelem az ionizáló sugárzás kockázata ellen Nem
Bélelt Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Mandzsetta típusa Csuklóhosszú mandzsetta
Márka Kcl
Darabonkénti súly (g) 148
Model StoneGrip
Type Cold-Resistant Gloves

Cikkszámok

Cikkszám 69209KCL
EAN 4008198769293
UBB 500620259811
UNSPSC 46181504
Gyártó cikksz 069209141E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.