text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL Védőkesztyű méret 08


Cikkszám 73308KCL
Szín Zöld
Kialakítás 5 ujjú
Szigetelt Nem
Vastagság (mm) 0.5
Minőségi osztály Egyéb
Bevonat Tenyérbevonatú
Anyag NBR (nitril gumi)
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Zöld
Kialakítás 5 ujjú
Szigetelt Nem
Vastagság (mm) 0.5
Minőségi osztály Egyéb
Bevonat Tenyérbevonatú
Anyag NBR (nitril gumi)
A zárás típusa Felhúzható
Szállítási típus Pár
Hosszú változat Igen
Csúszásgátló réteggel Igen
Felületkezelés Egyéb
Kesztyű mérete 8
Védelem a mechanikai kockázatok ellen Igen
Védelem a vegyi kockázatok ellen Igen
Mikroorganizmusok elleni védelem Igen
Védelem a hő- és tűzveszély ellen Nem
Védelem a hideg kockázatával szemben Nem
Védelem a radioaktív szennyeződés kockázata ellen Nem
Védelem az ionizáló sugárzás kockázata ellen Nem
Bélelt Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Mandzsetta típusa Kar hüvely
Márka Kcl
Darabonkénti súly (g) 201
Model Camatril
Type Chemical Protective Gloves

Cikkszámok

Cikkszám 73308KCL
EAN 4008198773382
UBB 500620266170
UNSPSC 46181504
Gyártó cikksz 073308191A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.