text.skipToContent text.skipToNavigation

KCL kesztyű méret 08


Cikkszám 10508KCL
Szín Sokszínű
Kialakítás 5 ujjú
Szigetelt Nem
Vastagság (mm) 0.75
Minőségi osztály Egyéb
Bevonat Tenyérbevonatú
Anyag NBR (nitril gumi)/pamut
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Sokszínű
Kialakítás 5 ujjú
Szigetelt Nem
Vastagság (mm) 0.75
Minőségi osztály Egyéb
Bevonat Tenyérbevonatú
Anyag NBR (nitril gumi)/pamut
A zárás típusa Felhúzható
Szállítási típus Pár
Hosszú változat Nem
Csúszásgátló réteggel Nem
Felületkezelés Egyéb
Kesztyű mérete 8
Védelem a mechanikai kockázatok ellen Igen
Védelem a vegyi kockázatok ellen Nem
Mikroorganizmusok elleni védelem Nem
Védelem a hő- és tűzveszély ellen Nem
Védelem a hideg kockázatával szemben Nem
Védelem a radioaktív szennyeződés kockázata ellen Nem
Védelem az ionizáló sugárzás kockázata ellen Nem
Bélelt Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Mandzsetta típusa Csuklóhosszú mandzsetta
Márka Kcl
Darabonkénti súly (g) 51
Model Monsun
Type Mechanical Protective Gloves

Cikkszámok

Cikkszám 10508KCL
EAN 4008198710585
UBB 500620232750
UNSPSC 46181504
Gyártó cikksz 010508141E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.