Chemical resistant's
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
Kézvédelem
Chemical resistant's
71710KCL
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
KCL Kémiai ellenálló kesztyű 10-es méret
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
71710KCL
Szín
Szürke
Kialakítás
5 ujjú
Szigetelt
Nem
Vastagság (mm)
0.65
Minőségi osztály
Egyéb
Bevonat
Egyéb
Anyag
NBR (nitril gumi)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Szürke
Kialakítás
5 ujjú
Szigetelt
Nem
Vastagság (mm)
0.65
Minőségi osztály
Egyéb
Bevonat
Egyéb
Anyag
NBR (nitril gumi)
A zárás típusa
Felhúzható
Szállítási típus
Pár
Hosszú változat
Igen
Csúszásgátló réteggel
Igen
Felületkezelés
Egyéb
Kesztyű mérete
10
Védelem a mechanikai kockázatok ellen
Igen
Védelem a vegyi kockázatok ellen
Igen
Mikroorganizmusok elleni védelem
Igen
Védelem a hő- és tűzveszély ellen
Nem
Védelem a hideg kockázatával szemben
Nem
Védelem a radioaktív szennyeződés kockázata ellen
Nem
Védelem az ionizáló sugárzás kockázata ellen
Nem
Bélelt
Igen
Nagy láthatóság (jelzőszínek)
Nem
Mandzsetta típusa
Csuklóhosszú mandzsetta
Márka
Kcl
Darabonkénti súly (g)
119
Model
Nitopren
Type
Chemical Protective Gloves
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
71710KCL
EAN
4008198771708
UBB
500620262450
UNSPSC
46181504
Gyártó cikksz
071710141E