Hatlapú termékek
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
Hatlapú termékek
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
55501
55501.080.075
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
Kapupánt csavar, tövigmenetes DIN ≈603 Rozsdamentes acél A4 M8X75
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
1.25
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
75 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
75
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈603
ISO
≈8677
Cikkszámok
Cikkszám
55501.080.075
EAN
8715494123914
UBB
500571728061
UNSPSC
31161612