text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, tövigmenetes DIN ≈603 Rozsdamentes acél A4 M6X55


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 1
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 55 mm
Threaded pitch (P) 1
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 55
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Szabványok

DIN ≈603
ISO ≈8677

Cikkszámok

Cikkszám 55501.060.055
EAN 8715494123853
UBB 500571727493
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.