Négyszögnyakas gombafejes csavarok
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
Hatlapú termékek
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
51501
51501.060.075
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
Kapupánt csavar, tövigmenetes DIN ≈603 Rozsdamentes acél A2 M6X75
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
1
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
75 mm
Threaded pitch (P)
1
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
75
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8677
DIN
≈603
Cikkszámok
Cikkszám
51501.060.075
EAN
8715494109604
UBB
500571715191
UNSPSC
31161612