text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, tövigmenetes DIN ≈603 Rozsdamentes acél A2 M12X140


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 1.75
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 140 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 140
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Szabványok

DIN ≈603
ISO ≈8677

Cikkszámok

Cikkszám 51501.120.140
EAN 8715494109840
UBB 500571717585
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.