text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Rozsdamentes acél LUBRINOX A2 70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Lubrinox
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 20 mm
Márka Lubrinox
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Szabványok

NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677

Cikkszámok

Cikkszám 51504.100.120
EAN 8717077045552
UBB 500723187984
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.