text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Rozsdamentes acél LUBRINOX A2 70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Lubrinox
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 60 mm
Márka Lubrinox
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Szabványok

NEN ≈303
ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933

Cikkszámok

Cikkszám 51504.080.060
EAN 8717077045408
UBB 500723186408
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.