text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Rozsdamentes acél LUBRINOX A2 70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Lubrinox
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 50 mm
Márka Lubrinox
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Szabványok

BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677

Cikkszámok

Cikkszám 51504.080.050
EAN 8717077045392
UBB 500723186325
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.