Csavarok
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
Hatlapú termékek
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
51504
51504.060.035
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
Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Rozsdamentes acél LUBRINOX A2 70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Lubrinox
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
35 mm
Márka
Lubrinox
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8677
BS
≈4933
DIN
603
NEN
≈303
Cikkszámok
Cikkszám
51504.060.035
EAN
8717077045255
UBB
500723184916
UNSPSC
31162400
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést