text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Rozsdamentes acél A2 70 M10X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 1.5
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 20 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 20
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Szabványok

BS ≈4933
ISO ≈8677
DIN 603
NEN ≈303

Cikkszámok

Cikkszám 51500.100.020
EAN 8715492293817
UBB 950351813205
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.