HERBO BVBA
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
Hatlapú termékek
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
08320
08320.100.050
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
Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Acél Horganyzott 8.8 M10X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
1.5
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
50 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
50
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4933
NEN
≈303
DIN
603
ISO
≈8677
Cikkszámok
Cikkszám
08320.100.050
EAN
8715492558961
UBB
952351003779
UNSPSC
31161612