text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, tövigmenetes DIN ≈603 Rozsdamentes acél A4 M8X65


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 1.25
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 65 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 65
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Szabványok

ISO ≈8677
DIN ≈603

Cikkszámok

Cikkszám 55501.080.065
EAN 8715494123907
UBB 500571727980
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.