Hatlapú termékek
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
Hatlapú termékek
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
55501
55501.100.090
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
Kapupánt csavar, tövigmenetes DIN ≈603 Rozsdamentes acél A4 M10X90
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
1.5
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
90 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
90
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈603
ISO
≈8677
Cikkszámok
Cikkszám
55501.100.090
EAN
8715494602488
UBB
500633435242
UNSPSC
31161612