text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, tövigmenetes DIN ≈603 Rozsdamentes acél A4 M10X65


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 1.5
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 65 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 65
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Szabványok

DIN ≈603
ISO ≈8677

Cikkszámok

Cikkszám 55501.100.065
EAN 8715494123976
UBB 500571728632
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.