Négyszögnyakas gombafejes csavarok
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
Hatlapú termékek
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
51501
51501.080.090
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
Kapupánt csavar, tövigmenetes DIN ≈603 Rozsdamentes acél A2 M8X90
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
1.25
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
90 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
90
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈603
ISO
≈8677
Cikkszámok
Cikkszám
51501.080.090
EAN
8715494109673
UBB
500571715845
UNSPSC
31161612