text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, tövigmenetes DIN ≈603 Rozsdamentes acél A2 M5X45


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 0.8
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 45 mm
Threaded pitch (P) 0.8
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M5
dk (max.) 13.55
k (max.) 3.3
L (mm) 45
P 0.8
fn (max.) 4.1
Vn (max.) 5.48

Szabványok

DIN ≈603
ISO ≈8677

Cikkszámok

Cikkszám 51501.050.045
EAN 8715494097703
UBB 500571691251
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.