text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög nyakkal és hatlapú csavaranyával DIN 603/555 Acél Horganyzott 4.8 M5X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 4.6
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 60 mm
Osztály 4.6
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
dk (max.) 13.55
k (max.) 3.3
L (mm) 60
m 4
P 0.8
fn (max.) 4.1
s 8
Vn (max.) 5.48

Szabványok

NEN ≈303/697
BS ≈4933/3692
ISO ≈8677/4034
DIN 603/555
NF ≈E27-351/E25-402

Cikkszámok

Cikkszám 08250.050.060
EAN 8715492554796
UBB 950351600354
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.