text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Rozsdamentes acél A4 70 M8X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 1.25
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 16 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 16
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Szabványok

DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677
BS ≈4933

Cikkszámok

Cikkszám 55500.080.016
EAN 8715492346513
UBB 951351841584
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.