TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Hatlapú termékek
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
55500
55500.080.010
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
Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Rozsdamentes acél A4 70 M8X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
1.25
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
10 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
10
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈303
DIN
603
ISO
≈8677
BS
≈4933
Cikkszámok
Cikkszám
55500.080.010
EAN
8715494602396
UBB
500633434336
UNSPSC
31161612