text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Rozsdamentes acél A4 70 M16X75


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 2
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 75 mm
Threaded pitch (P) 2
Osztály 70
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 75
P 2
fn (max.) 12.9
Vn (max.) 16.7

Szabványok

DIN 603
BS ≈4933
NEN ≈303
ISO ≈8677

Cikkszámok

Cikkszám 55500.160.075
EAN 8715494602440
UBB 500633434823
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.