Nedtrain Oud
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
Hatlapú termékek
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
55500
55500.160.130
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
Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Rozsdamentes acél A4 70 M16X130
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
2
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
130 mm
Threaded pitch (P)
2
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
130
P
2
fn (max.)
12.9
Vn (max.)
16.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4933
ISO
≈8677
DIN
603
NEN
≈303
Cikkszámok
Cikkszám
55500.160.130
EAN
8715492347053
UBB
951351848852
UNSPSC
31161612