text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Acél Horganyzott 8.8 M8X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 1.25
Osztály 8.8
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 50 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Osztály 8.8
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 50
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Szabványok

ISO ≈8677
BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603

Cikkszámok

Cikkszám 08320.080.050
EAN 8715492558886
UBB 952351003365
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.