text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Acél Horganyzott 8.8 M6X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P) 1
Osztály 8.8
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 20 mm
Threaded pitch (P) 1
Osztály 8.8
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 20
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Szabványok

NEN ≈303
ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933

Cikkszámok

Cikkszám 08320.060.020
EAN 8715492558763
UBB 952351002607
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.