text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Acél Felületkezeletlen 8.8 M8X70

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 70 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Osztály 8.8
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 70
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Szabványok

NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677
BS ≈4933

Cikkszámok

Cikkszám 08310.080.070
EAN 8715492558404
UBB 950351618687
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.