text.skipToContent text.skipToNavigation

Drahtseilschneider 6724830

Numéro d'article 6D002371
Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 27
Aislamiento No
Sección máx. del cable (mm²) 150
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Cabezal de corte recambiable No

Spécifications

Adecuado para diámetro máx. de cable (mm) 27
Aislamiento No
Sección máx. del cable (mm²) 150
Adecuado para trenzado de alambre de acero No
Cabezal de corte recambiable No
Longitud total (mm) 505
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para conductores de hilo fino No
Apto para conductores rígidos No
Adecuado para conductores trenzados
Con función de desaislado No
Con protección contra impactos No
Mandíbulas de corte intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82032000
Model 8093
Type Cable Cutter

La description

Non adatto a funi metalliche e fili d'acciaio, Nuova geometria di taglio per un taglio netto e regolare, L'azione ottimale della leva richiede uno sforzo minore, Design compatto, peso ridotto, Testa di taglio in acciaio speciale forgiato, Impugnature in alluminio tubolare ad alta resistenza, smaltate a polvere, con impugnature in gomma, Impugnature in alluminio tubolare ad alta resistenza, smaltate a polvere, con impugnature in gomma

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D002371
EAN 4010886672488
UBB 500642371883
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 6724830
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.