Kúpos csapok
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
Csapok és perselyek
Kúpos csapok
51560
51560.025.010
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
Kúpos csapszeg, esztergált DIN 1 B Rozsdamentes acél A1 2,5X10MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Info
A kúpos illesztőszegeket a súrlódásos típusú és/vagy két, vagy több különálló alkatrészt egymáshoz rögzítő kötőelemekhez tervezték. A kúpos forma lehetővé teszi ismételten szétválasztandó csatlakozók alkalmazását, és amikor az alkatrészeket újra egymásba kell illeszteni, a helyzetük ugyanolyan pontos marad, mint előzőleg volt, a súrlódási csatlakozás pedig ugyanolyan erős marad, mint előtte.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végek méretét (js15 tűrés).
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1
Info
A kúpos illesztőszegeket a súrlódásos típusú és/vagy két, vagy több különálló alkatrészt egymáshoz rögzítő kötőelemekhez tervezték. A kúpos forma lehetővé teszi ismételten szétválasztandó csatlakozók alkalmazását, és amikor az alkatrészeket újra egymásba kell illeszteni, a helyzetük ugyanolyan pontos marad, mint előzőleg volt, a súrlódási csatlakozás pedig ugyanolyan erős marad, mint előtte.
A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végek méretét (js15 tűrés).
Méretek
c (max.)
0.4
d1
2.5
d2
8
d2 ≤
9
D (mm)
2.5
L (mm)
10
r ≈
2.5
W (min.)
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈2339-B
DIN
1-B
Cikkszámok
Cikkszám
51560.025.010
EAN
8715492295125
UBB
950359180102
UNSPSC
31163205
CAD modell letöltése
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést