text.skipToContent text.skipToNavigation

Kúpos csúcsú, hatszögletű csavar DIN ˜705A Rozsdamentes acél (SS) A2 50 DIN 914-gyel


Cikkszám 51373.080.001
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info
  • Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4027 (DIN 914) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiszerelésre.
  • A bilincs szabályozó gyűrűk d1 ≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.with DIN 914
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M80
Márka Fabory
Osztály 50
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Info
  • Ezek a bilincs szabályozó gyűrűk ISO 4027 (DIN 914) szabvány szerinti hatlapos belső kulcsnyílású illesztőcsavarral kerül kiszerelésre.
  • A bilincs szabályozó gyűrűk d1 ≤ 70 méretben egy illesztőcsavarral kerülnek kiszerelésre, a nagyobb átmérőjű gyűrűk két illesztőcsavarral.with DIN 914

Szabványok

DIN 705-A

Cikkszámok

Cikkszám 51373.080.001
EAN 8715494057950
UBB 500720253938
UNSPSC 31162400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.