Könyvanyák (szabadalom)
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
Bútorrögzítők
Könyvcsavarok
Könyvanyák (szabadalom)
47780
47780.040.022
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
Könyvanya Sárgaréz M4X22
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Anyag
Sárgaréz
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
22 mm
Anyag
Sárgaréz
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M4
d2
5
dk
7.5
k (max.)
2.2
L (mm)
22
L2
22
n
1
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
47780.040.022
EAN
8715492846501
UBB
950355215092
UNSPSC
31161517