text.skipToContent text.skipToNavigation

Készlet, acéldobozos S-Kist S 700


Összetétel: ABA gumibetétes rögzítő Tartalom: 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 13 / 14 / 16 mm 130 darab

Cikkszám 41010.000.700
Márka FABORY
Típus S 700
Info S-Kist
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka FABORY
Típus S 700
Info S-Kist

Leírás

A Fabory által forgalmazott Fabory szortimentek csúcsminőségű kötőelemekt tartalmaznak, melyek erős acéldobozban vannak elhelyezve számos tárolórekeszben a méretválaszték megfelelő elhelyezése érdekében.Forgalmazunk hatlapcsavarokat, anyákat, csavarokat, alátéteket és egyéb termékeket tartalmazó szortimenteketa szortimentek biztosan tartalmazzák, a feladatnak megfelelő méretű, anyagú,behajtási tulajdonságú és felületkezelésű termékeket. Mindegy milyen kötőelemre van szüksége, a Fabory szortimentek között biztosan talál megoldást.

Cikkszámok

Cikkszám 41010.000.700
EAN 7391458839537
UBB 500512239855
UNSPSC 31162814
Gyártó cikksz 08190026048
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.